京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
SGS 3枚刃 高能率 荒加工用アルミ用エンドミル S-Carb APR 43APR-3
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
25
刃長(mm)
35
注文コード
74197148
品番
45004
参考基準価格(税別)
¥132,250
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・刃長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具の長さ:標準、ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
3
刃長(mm)
35
被削材
非鉄金属
シャンク径(Φmm)
25
寸法L1(mm)
140
外径(Φmm)
25
先端形状
ラジアス
寸法L3(mm)
90
コーティング
TiB2
コーナー半径(mm)
3
シャンク形状
標準
クーラント
内部給油
メーカー商品コード
TED45004