京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
SGS 3枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル ロングリーチ S-Carb 43ML
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74197455
品番
42710
参考基準価格(税別)
¥51,430
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
3
刃長(mm)
20
被削材
非鉄金属、プラスチック・複合材
シャンク径(Φmm)
16
寸法L1(mm)
125
外径(Φmm)
16
先端形状
スクエア
寸法L3(mm)
50
コーティング
TiB2
シャンク形状
標準
メーカー商品コード
TED42710