京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ラジアス超硬エンドミル
SGS 3枚刃 非鉄金属用ラジアスエンドミルS-Carb 43MCR
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74197498
品番
44816
参考基準価格(税別)
¥17,570
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
3
刃長(mm)
26
被削材
非鉄金属、プラスチック・複合材
シャンク径(Φmm)
12
寸法L1(mm)
83
外径(Φmm)
12
先端形状
ラジアス
コーナー半径(mm)
2.5
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED44816