京セラ
SGS 3枚刃 非鉄金属用ロングリーチラジアスエンドミル S-Carb 43MLC
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
74197778
品番
44791
参考基準価格(税別)
¥11,480
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・刃長
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
3
刃長(mm)
13
被削材
非鉄金属、プラスチック・複合材
シャンク径(Φmm)
6
寸法L1(mm)
72
外径(Φmm)
6
先端形状
ラジアス
寸法L3(mm)
30
コーティング
TiB2
コーナー半径(mm)
0.5
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED44791