京セラ
京セラの ドリル
京セラの 超硬ドリル
京セラの 超硬ストレートシャンク
SGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74198453
品番
68969
参考基準価格(税別)
¥5,730
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●クーラントのオプション:外部給油
刃数
3
全長(mm)
52
タイプ
ストレート
被削材
鋼/鋳鉄/高硬度材/非鉄金属
先端角(°)
150
外径(Φmm)
3.4
有効長(mm)
15
ねじれ角
右ねじれ
コーティング
AlTiN
ねじれ角(°)
30
溝長L2(mm)
20.0
メーカー商品コード
TDF68969