京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
SGS 4枚刃 ダブルエンド スクエアエンドミル ショート 14M
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
1.5
注文コード
74200657
品番
41409
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具の長さ:ショート●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
4
刃長(mm)
3
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材
シャンク径(Φmm)
3
寸法L1(mm)
38
外径(Φmm)
1.5
先端形状
スクエア
コーティング
-
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED41409