京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ボール超硬エンドミル
SGS 4枚刃 ボールエンドミル 標準 1MB
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
2.5
注文コード
74201314
品番
40118
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング
刃数
4枚刃
全長(mm)
38
刃長(mm)
9.5
被削材
高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材
シャンク径(Φmm)
3
外径(Φmm)
2.5
先端形状
ボール
ねじれ角
右ねじれ
コーティング
-
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED40118