画像準備中

SGS 4枚刃 ボールエンドミル 標準 1MB

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)6 注文コード74201375 品番40142
参考基準価格(税別)¥5,460 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は外径など84種類から選べます 他の種類を見る
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング 刃数4枚刃 全長(mm)50 刃長(mm)19 被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材 シャンク径(Φmm)6 外径(Φmm)6 先端形状ボール ねじれ角右ねじれ コーティング- シャンク形状ストレート メーカー商品コードTED40142

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする