京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ラジアス超硬エンドミル
SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74202644
品番
46863
参考基準価格(税別)
¥40,670
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角
刃数
4
刃長(mm)
32
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材
シャンク径(Φmm)
16
寸法L1(mm)
92
外径(Φmm)
16
先端形状
ラジアス
コーティング
TX
コーナー半径(mm)
1
シャンク形状
ストレート
クーラント
JetStreamタイプ
メーカー商品コード
TED46863