画像準備中

SGS 4枚刃 不等すくい角 ロングリーチラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPLC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74203247 品番 46823
参考基準価格(税別)¥15,580 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角 刃数4 刃長(mm)10 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金 シャンク径(Φmm)8 寸法L1(mm)75 外径(Φmm)8 先端形状ラジアス 寸法L3(mm)32 コーティングTX コーナー半径(mm)2 シャンク形状ストレート メーカー商品コードTED46823

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする