京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
SGS 4枚刃 不等分割 スクエアエンドミル Z-Carb Z1M
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74203624
品番
46360
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
4
刃長(mm)
13
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材
シャンク径(Φmm)
6
寸法L1(mm)
57
外径(Φmm)
6
先端形状
スクエア
コーティング
AlTiN
シャンク形状
ストレート
クーラント
JetStreamタイプ
メーカー商品コード
TED46360