京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
SGS 4枚刃 不等分割 スクエアエンドミル Z-Carb Z1M (JetStreamタイプ)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74203746
品番
46509
参考基準価格(税別)
¥66,550
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
仕様
●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
4
刃長(mm)
38
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材
シャンク径(Φmm)
25
寸法L1(mm)
104
外径(Φmm)
20
先端形状
スクエア
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED46509