画像準備中

SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB (JetStreamタイプ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74203886 品番 46518
参考基準価格(税別)¥38,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準 刃数4枚刃 全長(mm)83 刃長(mm)26 被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金 シャンク径(Φmm)12 外径(Φmm)14 先端形状ボール その他設定項目不等分割 ねじれ角右ねじれ シャンク形状ストレート クーラントJetStreamタイプ メーカー商品コードTED46518

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする