京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
SGS 4枚刃 不等分割 ロングスクエアエンドミル Series 7 7M
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74203965
品番
70554
参考基準価格(税別)
¥9,270
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
仕様
●工具の長さ:ロング、エキストラロング●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
4
刃長(mm)
25
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材
シャンク径(Φmm)
6
寸法L1(mm)
75
外径(Φmm)
6
先端形状
スクエア
コーティング
TX
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED70554