京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ラジアス超硬エンドミル
SGS 4枚刃 不等分割 高硬度材用ロングリーチラジアスエンドミル Z-Carb-MD ZD1MCR
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74204263
品番
46567
参考基準価格(税別)
¥46,810
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
仕様
●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ネガティブ(負)
刃数
4
刃長(mm)
20
被削材
高硬度材
シャンク径(Φmm)
16
寸法L1(mm)
92
外径(Φmm)
16
先端形状
ラジアス
寸法L3(mm)
45
コーティング
TX
コーナー半径(mm)
1.5
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED46567