京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ラジアス超硬エンドミル
SGS 4枚刃 不等分割 耐熱合金用ショートラジアスエンドミル Z-Carb-HTA ZH1MCRS
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74204333
品番
42717
参考基準価格(税別)
¥70,810
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
4
刃長(mm)
26
被削材
耐熱合金、チタン合金
シャンク径(Φmm)
20
寸法L1(mm)
92
外径(Φmm)
20
先端形状
ラジアス
コーティング
AlTiN
コーナー半径(mm)
1
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED42717