画像準備中

SGS 4枚刃 不等分割 耐熱合金用ラジアスエンドミル Z-Carb-HTA ZH1MCR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74204403 品番 46456
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,770 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
仕様●すくい角:ポジティブ(正) 刃数4 刃長(mm)22 被削材耐熱合金、チタン合金 シャンク径(Φmm)10 寸法L1(mm)72 外径(Φmm)10 先端形状ラジアス コーティングAlTiN コーナー半径(mm)0.5 シャンク形状ストレート メーカー商品コードTED46456

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする