京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ラジアス超硬エンドミル
SGS 4枚刃 不等分割 耐熱合金用ラジアスエンドミル Z-Carb-HTA ZH1MCR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74204437
品番
46459
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥13,770
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
仕様
●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
4
刃長(mm)
22
被削材
耐熱合金、チタン合金
シャンク径(Φmm)
10
寸法L1(mm)
72
外径(Φmm)
10
先端形状
ラジアス
コーティング
AlTiN
コーナー半径(mm)
2
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED46459