京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ラジアス超硬エンドミル
SGS 4枚刃 不等分割 耐熱合金用ラジアスエンドミル Z-Carb-HTA ZH1MCR (ウェルドンシャンク)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74204665
品番
46481
参考基準価格(税別)
¥67,520
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
仕様
●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
4
刃長(mm)
38
被削材
耐熱合金、チタン合金
シャンク径(Φmm)
20
寸法L1(mm)
104
外径(Φmm)
20
先端形状
ラジアス
コーティング
AlTiN
コーナー半径(mm)
5
シャンク形状
ウェルドン
メーカー商品コード
TED46481