エスケー化研
エスケー化研の 下地材/プライマー/シーラー
アーキフロアーEHプライマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15kg)
注文コード
74204707
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
アーキフロアーEH、アーキフロアーEH無溶剤、アーキフロアーUT用下塗り
特性
プライマー
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15L
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
沖縄地方
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
離島
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465