画像準備中

ミラクシーラーEPO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15kg) 注文コード 74204743 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

旧塗膜との密着性に優れています。
浸透・固着性が高く、下地の補強効果に優れています。
水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、セメントモルタルやコンクリートなどの中性化を防ぎます。
弾性塗材(高弾性塗材は除く)の下塗りとして良好な密着性を示します。

主成分特殊エポキシ樹脂 用途外壁や屋根用下塗 セット内容主剤:10kg石油缶(4kg缶)、硬化剤:5kg缶(2kg缶) 規格JASS 18 M-201適合品 主な用途屋根、外壁、モルタル、コンクリート 希釈剤既調合 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、GRC板、PC部材、スレート板、各種旧塗膜など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/セット)(押出成形セメント板、GRC板など)115〜150 、(コンクリート、セメントモルタルなど)75〜100、(薄型塗装瓦、スレート屋根など)60〜100、(モニエル瓦)37〜75 塗付量(kg/m2)(押出成形セメント板、GRC板など)0.10〜0.13、(コンクリート、セメントモルタルなど)0.15〜0.20、(薄型塗装瓦、スレート屋根など)0.15〜0.25、(モニエル瓦)0.20〜0.40

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,450 / 税込 ¥2,695
沖縄地方数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465
離島数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする