京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ラジアス超硬エンドミル
SGS 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z-Carb-HPR Z5MCR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
8
刃長(mm)
18
注文コード
74204769
品番
47008
参考基準価格(税別)
¥14,720
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・刃長
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
5
刃長(mm)
18
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材
シャンク径(Φmm)
8
寸法L1(mm)
63
外径(Φmm)
8
先端形状
ラジアス
コーティング
TM
コーナー半径(mm)
1.5
シャンク形状
ストレート
クーラント
内部給油
メーカー商品コード
TED47008