エスケー化研
エスケー化研の 床/コンクリート/道路用
エスケー化研の 床/コンクリート
アーキフロアーEH無溶剤ローラー用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(6kg)
色
NO.86
注文コード
74205872
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・セット内容・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
アーキフロアーEH無溶剤のローラー施工タイプ
色
NO.86
主成分
エポキシ樹脂
用途
コンクリート床
適合
下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(ペースト工法)
タイプ
艶有
希釈剤
既調合
塗布方法
金ごて、専用ローラー
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
6L
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
塗付量(kg/m
2
)
平滑工法:1.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74205872
‐
18432086
‐
アーキフロアーEH無溶剤ローラー用
エスケー化研
1セット(6kg)
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です