京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
SGS 6枚刃 高速加工用スクエアエンドミル T-Carb 51M
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74206363
品番
45101
参考基準価格(税別)
¥12,750
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
仕様
●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
6
刃長(mm)
20
被削材
鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金、高硬度材
シャンク径(Φmm)
8
寸法L1(mm)
63
外径(Φmm)
8
先端形状
スクエア
コーティング
TX
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED45101