京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
SGS 6枚刃 高速加工用スクエアエンドミル ロングリーチ T-Carb 51ML
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74206449
品番
45109
参考基準価格(税別)
¥32,250
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
6
刃長(mm)
15
被削材
鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金、高硬度材
シャンク径(Φmm)
12
寸法L1(mm)
100
外径(Φmm)
12
先端形状
スクエア
寸法L3(mm)
48
コーティング
TX
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED45109