京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ラジアス超硬エンドミル
SGS 6枚刃 高速加工用ラジアスエンドミル T-Carb 51MCR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74206528
品番
45117
参考基準価格(税別)
¥26,230
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
6
刃長(mm)
22
被削材
鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金、高硬度材
シャンク径(Φmm)
10
寸法L1(mm)
75
外径(Φmm)
10
先端形状
ラジアス
コーティング
TX
コーナー半径(mm)
2
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED45117