京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ラジアス超硬エンドミル
SGS 6枚刃 高速加工用ロングリーチラジアスエンドミル T-Carb 51MLC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74206808
品番
45127
参考基準価格(税別)
¥19,590
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
6
刃長(mm)
8
被削材
鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金、高硬度材
シャンク径(Φmm)
6
寸法L1(mm)
75
外径(Φmm)
6
先端形状
ラジアス
寸法L3(mm)
32
コーティング
TX
コーナー半径(mm)
0.5
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED45127