画像準備中

SGS 6枚刃 高速加工用ロングリーチラジアスエンドミル T-Carb 51MLC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74206853 品番 45132
参考基準価格(税別)¥31,240 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正) 刃数6 刃長(mm)12 被削材鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 シャンク径(Φmm)10 寸法L1(mm)100 外径(Φmm)10 先端形状ラジアス 寸法L3(mm)40 コーティングTX コーナー半径(mm)2 シャンク形状ストレート メーカー商品コードTED45132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする