京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ラジアス超硬エンドミル
SGS 6枚刃 高速加工用ロングリーチラジアスエンドミル T-Carb 51MLC
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74206993
品番
45191
参考基準価格(税別)
¥31,240
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
6
刃長(mm)
12
被削材
鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金、高硬度材
シャンク径(Φmm)
10
寸法L1(mm)
100
外径(Φmm)
10
先端形状
ラジアス
寸法L3(mm)
40
コーティング
TX
コーナー半径(mm)
0.5
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED45191