曜日別特売

MFSN88 フェースミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃数11仕様●仕様:ミリ仕様、クロスピッチ●寸法DCB(mm):Φ40●寸法DCCB1(mm):Φ55●寸法KDP(mm):9注文コード74208043品番MFSN88160R-11T-M-G
参考基準価格(税別)¥131,800販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
仕様●仕様:ミリ仕様、クロスピッチ●寸法DCB(mm):Φ40●寸法DCCB1(mm):Φ55●寸法KDP(mm):9刃数11寸法(全長)(mm)63刃径D(Φmm)160取付け方法アーバーメーカー商品コードTHN08421寸法DCX(mm)Φ160寸法DCSFMS(mm)Φ110寸法CBDP(mm)33寸法KWW(mm)16.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする