MFSN88 フェースミル

MFSN88 フェースミル - 京セラ
取付け方法アーバー内容量1個
全20種類を絞り込む
刃数
20種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
寸法(全長)(mm)
刃径D(Φmm)
メーカー商品コード
寸法DCX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74207919MFSN88080R-6T-G65080THN08408Φ82
77,700
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
74207928MFSN88100R-7T-G750100THN08409Φ102
94,700
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74207937MFSN88125R-9T-G963125THN08410Φ127
121,700
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
74207946MFSN88160R-11T-G1163160THN08411Φ162
138,400
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74207955MFSN88080R-9T-G95080THN08412Φ82
87,200
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
74207964MFSN88100R-11T-G1150100THN08413Φ102
102,400
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
74207973MFSN88125R-13T-G1363125THN08414Φ127
144,900
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74207989MFSN88160R-15T-G1563160THN08415Φ162
186,100
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
74207998MFSN88050R-4T-M-G44050THN08416Φ52
57,600
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
74208007MFSN88063R-5T-M-G54063THN08417Φ65
64,900
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
74208016MFSN88080R-6T-M-G65080THN08418Φ80
77,700
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
74208025MFSN88100R-7T-M-G750100THN08419Φ100
94,700
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74208034MFSN88125R-9T-M-G963125THN08420Φ125
121,700
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74208043MFSN88160R-11T-M-G1163160THN08421Φ160
138,400
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74208059MFSN88050R-5T-M-G54050THN08422Φ52
63,700
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
74208068MFSN88063R-7T-M-G74063THN08423Φ65
72,300
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74208077MFSN88080R-9T-M-G95080THN08424Φ80
87,200
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74208086MFSN88100R-11T-M-G1150100THN08425Φ100
102,400
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
74208095MFSN88125R-13T-M-G1363125THN08426Φ125
144,900
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74208104MFSN88160R-15T-M-G1563160THN08427Φ160
186,100
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする