‐ タイルフレッシュ エスケー化研 74208575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイルフレッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3.75kg) 注文コード74208575 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

磁器タイル用クリヤー塗料 弱溶剤タイプ
セラミック成分を複合化することにより、塗膜は高硬度、低帯電性、親水性を示し、汚れを寄せ付けず、付着した汚れも雨などで洗い落とすため、いつまでも美しい表面を維持することができます。またアクリルシリコン樹脂を採用することで、卓越した耐久性、耐候性を発揮します。
耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れているため、長期に亘り目地の中性化防止、塩害防止、酸性雨による劣化を防止し、防水性を向上させます。
アクリルシリコン樹脂のもつ強靭な化学構造(シロキサン結合)と下地への優れた浸透性により、シーラー不要で直接下地と強固に密着します。
表面の汚れを、タイルクリーンNEOで洗浄を推奨

用途磁器タイル(釉薬あり・なし)、せっ器タイルなどの塗替え クリヤー タイプ艶消 主成分アクリルシリコン樹脂 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3.75kg 適応下地磁器タイル(釉薬あり・なし)、せっ器タイル 耐用年数(年)12〜15 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/セット)75〜93 塗付量(kg/m2)0.16〜0.20
注意
※吸水率の高い素地のタイルに関しては、十分な効果が発揮されません。 また、ラスタータイルなども本来の仕上げに影響を与えるため対象外です。
※深目地の場合、塗装方法によっては、塗装できない部位が生じることも考えられます。状況に応じて、事前に塗装方法を確認してください。
※光触媒タイルの上には塗装できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74208575 69983865 - タイルフレッシュ エスケー化研 タイルフレッシュ エスケー化研 1セット(3.75kg) 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする