画像準備中

タイルクリーンNEO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20kg) 注文コード 74208584 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

強力洗浄
タイル表面や目地の頑固な汚れも効果的に除去できます。
安全性
タイル表面を傷めずに洗浄することができ、安全にご使用いただけます。
作業性
強力な洗浄力により、作業の効率化を図ることができます。

セット内容20kgQBテナー・4kgポリ容器 適応下地磁器タイル(ラスタータイルには使用できません) 希釈剤清水 塗布方法刷毛、ローラー 用途ビル、マンション等の磁器タイル外壁の洗浄 繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,450 / 税込 ¥2,695
沖縄地方数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465
離島数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする