画像準備中

SKシルバーフレッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) 注文コード74208627 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

仕上り性
白銀色に輝く美しい金属光沢を示す平滑な塗膜が得られます。
防錆力
SKシルバーフレッシュの塗膜はりん片状のアルミニウムが層を形成して配列しています。そのため、光、熱を良く反射して塗膜の劣化を防止するとともに、水分等の腐食因子の浸透を防ぎ、優れた防錆力を示します。
遮熱効果
光に対する反射率が大きく、優れた遮熱効果を示します。そのため、基材の熱による膨張収縮を低減し、劣化を抑制します。
高耐候性
従来のアルミニウムペイントと比較して耐候性に優れます。

シルバー 主成分特殊ウレタン樹脂 用途工場・倉庫・一般建築物の鋼製建具、鉄柱・避雷針等 塗布面積(m2/缶)15〜18 主な用途 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険物の類別非危険物 適応下地鉄部 特性防錆、耐候、遮熱 塗付量(kg/m2)0.22〜0.26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする