画像準備中

チップ CVDコーティング フライス用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 74209477 品番 TOMT060508ER-GM CA6535
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
仕様●角度AS(°):- 厚さ(mm)5.7 材質(本体)CA6535 内接円直径(Φmm)7.2 寸法D1(mm)3.4 コーナー半径Re(mm)0.8 コーナー数3 寸法BS(mm)1.5 メーカー商品コードTMA40001 逃げ角(°)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする