京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ CVDコーティング フライス用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
74209495
品番
SEET13T3AGSN-GL CA6535
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●角度AS(°):29
厚さ(mm)
3.97
材質(本体)
CA6535
内接円直径(Φmm)
13.4
寸法D1(mm)
4.2
コーナー半径Re(mm)
1.5
コーナー数
4
寸法BS(mm)
2.1
メーカー商品コード
TMA40004
逃げ角(°)
20