画像準備中

チップ CVDコーティング フライス用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 74209504 品番 SEET13T3AGSN-SL CA6535
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●角度AS(°):29 厚さ(mm)3.97 材質(本体)CA6535 内接円直径(Φmm)13.4 寸法D1(mm)4.2 コーナー半径Re(mm)1.5 コーナー数4 寸法BS(mm)2.1 メーカー商品コードTMA40005 逃げ角(°)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする