京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ CVDコーティング フライス用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
74209513
品番
TOMT060504ER-GM CA6535
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
仕様
●角度AS(°):-
厚さ(mm)
5.7
材質(本体)
CA6535
内接円直径(Φmm)
7.2
寸法D1(mm)
3.4
コーナー半径Re(mm)
0.4
コーナー数
3
寸法BS(mm)
1.9
メーカー商品コード
TMA40003
逃げ角(°)
-