画像準備中

チップ CVDコーティング 旋削用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質(本体)CA510 メーカー商品コードTAA01700 注文コード74209599 品番DCMX070202WP CA510
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は材質・メーカー商品コードなど729種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形頂角55° 厚さ(mm)2.38 材質(本体)CA510 内接円直径(Φmm)6.35 寸法D1(mm)3 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状- コーナー半径Re(mm)0.2 チップブレーカ- コーナー数2 ブレーカ適合領域1 メーカー商品コードTAA01700 逃げ角(°)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする