京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ CVDコーティング 旋削用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質(本体)
CA510
メーカー商品コード
TAA07050
注文コード
74209748
品番
TPMX110302WP CA510
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・メーカー商品コード
など
729
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形
厚さ(mm)
3.18
材質(本体)
CA510
内接円直径(Φmm)
6.35
寸法D1(mm)
3.3
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
-
コーナー半径Re(mm)
0.2
チップブレーカ
-
コーナー数
3
ブレーカ適合領域
3
メーカー商品コード
TAA07050
逃げ角(°)
11