画像準備中

チップ CVDコーティング 旋削用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質(本体)CA510 メーカー商品コードTAA08542 注文コード74209775 品番WNMG080412WQ CA510
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は材質・メーカー商品コードなど729種類から選べます 他の種類を見る
形状六角形 厚さ(mm)4.76 材質(本体)CA510 内接円直径(Φmm)12.7 寸法D1(mm)5.16 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状円筒穴 コーナー半径Re(mm)1.2 チップブレーカ両面 コーナー数6 ブレーカ適合領域2 メーカー商品コードTAA08542 逃げ角(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする