画像準備中

チップ CVDコーティング 旋削用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質(本体)CA515 メーカー商品コードTAB00447 注文コード74209836 品番CCMT060208WP CA515
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は材質・メーカー商品コードなど729種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形頂角80° 厚さ(mm)2.38 材質(本体)CA515 内接円直径(Φmm)6.35 寸法D1(mm)3 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴(片面40°〜60°) コーナー半径Re(mm)0.8 チップブレーカ片面 コーナー数2 ブレーカ適合領域1 メーカー商品コードTAB00447 逃げ角(°)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする