画像準備中

チップ CVDコーティング 旋削用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質(本体)CA515 メーカー商品コードTAB01732 注文コード74209949 品番DCMX11T308WP CA515
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は材質・メーカー商品コードなど729種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形頂角55° 厚さ(mm)3.97 材質(本体)CA515 内接円直径(Φmm)9.525 寸法D1(mm)4.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状- コーナー半径Re(mm)0.8 チップブレーカ- コーナー数2 ブレーカ適合領域1 メーカー商品コードTAB01732 逃げ角(°)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする