キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74210194 品番 XR-6GCWE
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

ラベルがきれいにはがせるので、貼り替えたり、一時的に貼りたい物に活躍します。
文字や柄の上に貼っても透けないので、修正などの重ね貼りに便利です。
貼ったラベルが自然にはがれる心配がなく、粗い表面のファイルなどにもしっかり貼れます。

文字白に黒文字 テープ幅(mm)6.0 テープ長さ(m)8.0 トラスコ品番836-2072 幅(mm)6 タイプ強粘着 長さ(m)8 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 057
注意
※ラベルをはがす際はゆっくりとはがしてください。紙や塩化ビニールなどの材質によっては、貼付面を破損する場合があります。
※薄い紙や、透明なものに貼り付けて裏から光を当てると、下地が透けて見える場合があります。

商品説明動画

CASIO ネームランド : キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ
CASIO ネームランド : テープカートリッジのご紹介

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74210212
2022-08-24
用途:
自社製品納入時にシステムの一環として利用しています。

ネームランドに使用可能な、白地に黒のテープはいくつか種類がございますが、圧倒的にこれが優れています。
単価がわずかに高いですが、一番使えるので、これからも買うでしょう。

対象商品:
74210212
2018-08-23
用途:
自動車整備 オイル交換時期目安標記

粘着は普通のテープより凹凸のある樹脂表面でも剥がれにくいので良い。
しかし裏紙がとても剥がしにくいので少々イラつく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする