XR-12GCYW キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ カシオ計算機 74210386

XR-12GCYW キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ カシオ計算機 74210386
XR-12GCYW キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ カシオ計算機 74210386
XR-12GCYW キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ カシオ計算機 74210386
XR-12GCYW キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ カシオ計算機 74210386
XR-12GCYW キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ カシオ計算機 74210386

キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)12
テープ幅(mm)12.0
文字黄に黒文字
長さ(m)8
内容量1個注文コード74210386品番XR-12GCYW
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

ラベルがきれいにはがせるので、貼り替えたり、一時的に貼りたい物に活躍します。
文字や柄の上に貼っても透けないので、修正などの重ね貼りに便利です。
貼ったラベルが自然にはがれる心配がなく、粗い表面のファイルなどにもしっかり貼れます。

文字黄に黒文字テープ幅(mm)12.0テープ長さ(m)8.0トラスコ品番855-6176幅(mm)12タイプ強粘着長さ(m)8エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
注意
※ラベルをはがす際はゆっくりとはがしてください。紙や塩化ビニールなどの材質によっては、貼付面を破損する場合があります。
※薄い紙や、透明なものに貼り付けて裏から光を当てると、下地が透けて見える場合があります。

商品説明動画

CASIO ネームランド : キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ
CASIO ネームランド : テープカートリッジのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74210212
2022-08-24
用途: 自社製品納入時にシステムの一環として利用しています。

ネームランドに使用可能な、白地に黒のテープはいくつか種類がございますが、圧倒的にこれが優れています。
単価がわずかに高いですが、一番使えるので、これからも買うでしょう。

対象商品 : 74210212
2018-08-23
用途: 自動車整備 オイル交換時期目安標記

粘着は普通のテープより凹凸のある樹脂表面でも剥がれにくいので良い。
しかし裏紙がとても剥がしにくいので少々イラつく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする