エスケー化研
エスケー化研の 下地材/プライマー/シーラー
セラミクリートプライマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
74213003
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
セラミクリートSiやFの下塗り 吸水防止機能あり。
特性
プライマー
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性