セラミクリートF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15.2kg) 注文コード 74213055 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
クリヤー 主成分水性ふっ素樹脂 用途下塗:セラミクリートプライマー セット内容主剤15kg、硬化剤0.2kg タイプ艶有 主な用途打放しコンクリート(化粧型枠使用)、化粧コンクリート面 希釈剤清水 塗布方法無泡ローラー(短毛)、刷毛、吹付 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15.2L 特性プライマー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)12〜20(上塗材による) 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/セット)116〜152 塗付量(kg/m2)0.10〜0.13

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,450 / 税込 ¥2,695
沖縄地方数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465
離島数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする