オカモト
オカモトの クリーンルーム用手袋
オカモトの 合成繊維 クリーンルーム用手袋
ラテックスディスポPFグリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
74213527
品番
1331
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
サイズ
L
仕様
超純水洗浄及びクリーンパック
材質
天然ゴム(ラテックス)
厚さ(mm)
(指先)0.18、(掌部)0.16
全長(mm)
290
色
ナチュラル
タイプ
前面エンボス型
入数(枚)
100
全長(cm)
29
中指長(cm)
8.2
伸び(%)
650
手のひらまわり(cm)
21
手の平幅(cm)
10.5
表面
グリップ
引張強度(MPa)
18
クラス
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
パウダーフリー