曜日別特売
GL-B6G-T 酸化亜鉛形アレスタ一般形 音羽電機工業 74213624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

酸化亜鉛形アレスタ一般形

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(3台)タイプ電源直付タイプ注文コード74213624品番GL-B6G-T
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。苛酷な雷サージの保護用として適しています。
制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。
完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。
国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品
JEC-2374/JEC-2371/JEC-203

付属品避雷器取付金具(X-5)仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回種別一般用質量(kg)約1.5タイプ電源直付タイプ使用環境-20~40、標高1000m以下放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回)耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
注意
※関東・東北地区仕様はLAコネクタ接続タイプをご指定下さい。
※カッコ内の数値はJEC規格値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする