三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ジョイントブーツ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74213938
品番
HJD‐25ブーツ
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
全長(mm)
119
材質
ニトリルゴムNBR
仕様
ブーツリング:添付
幅(mm)
70
厚さ(mm)
1.5
穴径(Φmm)
44
山数
13
最高使用温度(℃)
90